すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA215AM-10

品名 : 3/16"-1/2" 4サイズベンダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
アルミダイキャスト製なので、軽量です

仕様

なまし銅管専用
適合管外径3/16”(4.76mm)、1/4”(6.35mm)、3/8”(9.53mm)、1/2”(12.7mm)曲げ半径17.5mm、17.5mm、28.6mm、38.1mm
最大曲げ角180°全長400mm
重量約1.06kg
角度目盛付
なまし銅管用
材質アルミダイキャスト
●エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。
●曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/21 16:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0015ページ

代替品

EA215W
  • 品番

    EA215W

  • コメント

    1/4\" 3/8\" 1/2\"

ウェブカタログ画像
  • 銅管サイズ呼称

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ14ページ
  • エスコ便利カタログ15ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top