すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300AC-30

品名 : (5+5mm)x30m カプラ付ツインホース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
超軽量ホース(従来ホースの約半分)

仕様

内径×外径5.0×11.5mm全長30m
最高使用圧力0.99MPa使用ガス酸素+アセチレン
破壊圧力3MPa (ジョイントが破壊する最小圧力値です)使用温度-10℃~+60℃
接続形状Qジョイント
超軽量ホース(従来ホースの約半分)
柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)
優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ミニカプラと互換性があります。
販売価格

48,200(税抜)/ 53,020円(税込)

カタログ価格

48,200円(税抜)/53,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 21:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0072ページ

代替品

EA300AC-30A
  • 品番

    EA300AC-30A

  • コメント

    変更:両端スプリング付、耐久性UP

バリエーション一覧
EA300AC-3 (5+5mm)x 3m カプラ付ツインホース
EA300AC-5 (5+5mm)x 5m カプラ付ツインホース
EA300AC-10 (5+5mm)x10m カプラ付ツインホース
EA300AC-20 (5+5mm)x20m カプラ付ツインホース
EA300AC-30 (5+5mm)x30m カプラ付ツインホース
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ72ページ
  • エスコ便利カタログ73ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top