すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300AD-30

品名 : (5+5mm)x30m カプラ付ツインホース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内径×外径5×11.7mm全長30m
使用圧力1MPa未満使用ガス酸素+アセチレン、プロパン、水素+エチレン混合ガス等
破壊圧力3MPa材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム 
補強層:抗張力合成繊維 
外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合成ゴム
接続形状チョコック(アポロコック)仕様
超軽量(従来ホースの1/2)
柔軟性、頑丈性及び長寿命
作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
販売価格

45,700(税抜)/ 50,270円(税込)

カタログ価格

45,700円(税抜)/50,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 09:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA300AD-30A
  • 品番

    EA300AD-30A

  • コメント

    変更:両端スプリング付 、耐久性UP

バリエーション一覧
EA300AD-3 (5+5mm)x 3m カプラ付ツインホース
EA300AD-5 (5+5mm)x 5m カプラ付ツインホース
EA300AD-10 (5+5mm)x10m カプラ付ツインホース
EA300AD-20 (5+5mm)x20m カプラ付ツインホース
EA300AD-30 (5+5mm)x30m カプラ付ツインホース
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top