すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300BK-1

品名 : 135mm/M6x1.0 プロパン用二又火口

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

適用ガスプロパンガス及び天然ガス(13A)穴径2.0mm
全長135mm材質Cu+BsBM(銅+真鍮)
用途EA300M-0、MB-0、EA300M-4、-1用ねじサイズM6×1.0
ロー付け箇所が隙間の狭い所に最適です。
販売価格

3,250(税抜)/ 3,575円(税込)

カタログ価格

3,250円(税抜)/3,575円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/13 19:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0070ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ70ページ
  • エスコ便利カタログ71ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top