すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300H-1

品名 : 溶接溶断セット(アセチレン・酸素)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容>12点セット
 アセボンベ(3.6L)×1
 酸素ボンベ(3.4L)×1
 アセチレン調整器×1
 酸素調整器×1
 逆火防止器(サイズ:M22)×1
吹管×1、
 ホース4m(内径:4.5mm)×1
 溶接火口:#200、#450×各1
 熔断火口:#1、#2×各1
 スタンド×1
サイズ:380×290×720(H)mm
重量:26kg
長いホース、延長ホースは使用不可です。
※ガスは充填されておりません。

○ 重要
高圧ガス関連機器はその取扱いを誤ると火災、爆発などの重大事故につながる危険性がありますので、充分に注意して従事してください。
また、作業者は必ず「ガス熔接技能講習終了証」「ガス熔接作業主任者免許」「その他労働大臣が定めるもの」のいずれかを有して いる者、もしくは有資格者から指導を受けた後、本取扱説明書を読み、理解した者しか、操作できません。
●ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にして下さい。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。
販売価格

179,000(税抜)/ 196,900円(税込)

カタログ価格

179,000円(税抜)/196,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 13:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA300C
  • 品番

    EA300C

  • コメント

    仕様ご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top