すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA301B-1A

品名 : 6.7L 窒素ボンベ(容器のみ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

容量6.7L全長708mm
重量10kg
ボンベにガスは充填されておりません。(容器のみ)
空窒素ボンベ(6.7L)
販売価格

55,700(税抜)/ 61,270円(税込)

カタログ価格

55,700円(税抜)/61,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 03:06現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※容器のみ
  • ※容器のみ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top