すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA302HC-1

品名 : 2200℃ 自動着火トーチ(マグマガス用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーFUSO型番FS-800AS
火口径12mm火炎温度2200℃
ロウ付け能力軟ロウ:1‐1/2”
硬ロウ:7/8”
適用ガスEA302HC-10、EA302HC-10B
重量1280g(トーチ:約400g、ボンベ:約800g)
自動着火式
360度回転火口
竜巻火炎によりパイプの裏側にまで炎が巻きます。
自動着火方式なので簡単に片手で着火できます。
ガスボンベ1本付
販売価格

12,800(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/06 20:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0073ページ

代替品

EA303JA-2
  • 品番

    EA303JA-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA302HC-10 : マグマガス(EA302HC-1,-2用/12本)
オプションEA302HC-10B : マグマガス(EA302HC-1,-2,-6用/1本)
ウェブカタログ画像
  • 竜巻ファイヤーが銅管をくるむようにあぶります

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ72ページ
  • エスコ便利カタログ73ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top