すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA303JA-1

品名 : 1650℃ 自動着火パワートーチ

仕様

メーカー東邦金属工業型番HD-2500
火口サイズ約19mm火炎温度1650℃
燃焼時間70分(標準付属ボンベ使用時)火力2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)
点火方式圧電着火使用ガスプロパン、ブタン混合ガス
サイズ使用時:125×70×230(H)mm
収納時:120×35×50(H)mm
重量205g
材質SUS304 ポリカーボネイト
自動着火式
比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
食品の表面に焼き目、焦げ目を付けます。
360°どんな方向に向けても安定した炎
最高温度で長時間の連続使用が可能
バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計
190gカセットガス付き
販売価格

5,400(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/12/15 22:06現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0073ページ2509ページ
バリエーション一覧
EA303JA-1 1650℃ 自動着火パワートーチ
EA303JA-2 1800℃ 自動着火パワートーチ
その他関連
部品EA913BC-230A : 190g LPガス(3本)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ72ページ
  • エスコ便利カタログ73ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top