すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA303YB

品名 : 1200-1300℃ 草焼きバーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキンボシ型番GB-7000
全長685mmガス熱量約7000kcal/h
ワンタッチ電子着火方式
ボンベ1本で約50~60分使用(ボンベは別売です。)
火炎長さ約300~400mm本体重量1860g
追加説明●市販のボンベは使用しないで下さい
●使用ガス…LPG・プロパン混合ガス
●着火耐久…約25000回
●外径寸法…巾190×高さ685mm
●ワンタッチで火がつく電子着火方式、使用済みのボンベのガス抜きと目詰まり時の掃除用具が付いて、さらに便利に。
●火炎温度…約1,200~1,300℃

販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/10 04:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA303YG-1A
  • 品番

    EA303YG-1A

  • コメント

    メーカー違い仕様ご確認下さい。

メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top