すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AR-4

品名 : AV100V/1150W 掃除機(乾湿両用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番AVC1250
電源100V消費電力1150W
吸込仕事率280W電流12A
風量3.0m3/min真空度25kPa
騒音値75dBサイズ345×350×505(H)mm
タンク材質樹脂重量7kg
集じん容量乾燥:21L
液体:18L
ホース長φ38mm×1.8m
コード長5m付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、隙間ノズル、キャスタ×4個
業務用「乾湿両用」集じん機
細かなホコリも確実にキャッチする
カートリッジフィルタ仕様
電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ
コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 20:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2420ページ

代替品

EA899AR-4A
その他関連
部品EA899RS-26 : [EA899AR・RS用] 替カートリッジフィルター(乾式用)
部品EA899RS-28 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター
部品EA899RS-34 : [EA899AR・RS用] 替紙パック(5枚入)
部品EA899RS-37 : [EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド
部品EA899RS-43 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル
オプションEA899AR-10 : [EA899AR-2B用] フィルター
オプションEA899RS-41 : EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用丸ブラシヘッド
オプションEA899RS-44 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル
オプションEA899RS-46 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] フレキノズル
オプションEA899RS-47 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル
オプションEA899RS-31A : [EA899AR・RS用] 替フィルター(粉じん用)
部品EA899RS-25A : [EA899AR・RS用] 替HEPAフィルター(乾式用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2420ページ
  • エスコ便利カタログ2421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top