すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304AK

品名 : AC100V/70W コントローラー付半田ごて

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FX888D-01SV
電源AC100V 50/60Hz消費電力70W
電源コードプラグ形状2極接地型プラグ設定温度範囲200~480℃
リップル温度無負荷時±1℃
ステーション部
出力AC 26V
サイズ100(W)×120(D)×120(H)mm重量1.2kg

<こて部>
こて先アース間抵抗<2Ωリーク電圧<2mV
ヒーターセラミックヒーター標準こて先R0.5(EA304HD-1)
コード長さ1.2m全長217mm (こて先B型をつけた場合)
こて部重量46g (こて先をつけた場合)
※全長と重量はコードを除きます。
付属品こて先、こて台(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付)
アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載
コストパフォーマンスに優れたこて先・ヒーター分離型
販売価格

20,500(税抜)/ 22,550円(税込)

カタログ価格

20,500円(税抜)/22,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/17 16:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA304AK-1
  • 品番

    EA304AK-1

  • コメント

    変更点:設定温度/サイズ/消費電力

バリエーション一覧
EA304AK AC100V/70W コントローラー付半田ごて
EA304AR-100 [EA304AR用] 半田ごて
その他関連
オプションEA304AK-100 : [EA304AR用] 半田ごて
部品EA304HD-1 : R0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
部品EA304HD-2 : R0.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
部品EA304HD-3 : φ0.5mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
部品EA304HD-4 : φ1.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
部品EA304HD-5 : φ2.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
部品EA304HD-6 : φ0.8mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
部品EA304HD-7 : φ1.2mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
部品EA304HD-8 : φ5.0mm こて先 (EA304HD-50B・-50C用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top