すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304HY-20

品名 : [EA304HY用] ナイフ型ワイヤーストリッパーセット

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FT8003-81
消費電力46W(24V)こて先アース間抵抗<2Ω
漏れ電圧<2mVブレード全長155mm
コード長1.3m付属品こて台、ナイフ型ブレード、ブレード取外し工具、中継コード、ワイヤーストリッパー、取説
EA304HY用
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部のセット
EA304HYに接続して使用します。
同軸ケーブルなど太いケーブルの被覆除去に
販売価格

23,100(税抜)/ 25,410円(税込)

カタログ価格

23,100円(税抜)/25,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/10 18:00現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0249ページ
その他関連
本体EA304HY : AC100V ワイヤーストリッパー(熱式)
部品EA304HY-22 : [EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ248ページ
  • エスコ便利カタログ249ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top