すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA304YJ-1

品名 : AC100V 電圧コントローラー

仕様

メーカー石崎電機製作所(SURE)型番SPC-410
用途はんだごての電力調節
白熱灯照明の明るさの調節
定格AC100V 400VA
周波数50/60Hzサイズ157(W)×115(D)×62(H)mm
重量約300g(電源コード含まず)電源コード長約1.3m
使用最大負荷400W以下使用温度範囲0~35℃
材質ABS樹脂
ヒーターマットの温度を無段階で調節可能
出力電圧を簡単に調節できます。
本器のつまみを右に回すと温度が高くなり、左に回すと温度が低くなります。
はんだこての温度を調節できるのでコテ先のオーバーヒート防止に利用できます。
手元で「出力電圧コントロール」と「ON・OFF」ができます。
一目でわかりやすい電源表示ランプ付きです。
コンセントに差し込むだけで取り付け簡単です。
※使用できない器具
電子回路内蔵はんだこて、蛍光灯器具、調光及びトランス内蔵器具、電子回路内蔵器具、電球蛍光灯器具、モーター使用機器、セラミックヒーター使用機器、LED照明機器
販売価格

6,800(税抜)/ 7,480円(税込)

カタログ価格

6,800円(税抜)/7,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/22 10:43現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top