すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA305A

品名 : 半田ごてキット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番984-01※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉こて(セラミックヒーター)
放熱クリップ×2
こて先クリーナー
鉛フリー半田(1.0mm)
ソダーウィック(2.8mm)×1
ケース
こて先温度420℃
消費電力通常時:20W、スイッチON時:130W電源AC100V(50/60Hz)
標準こて先R0.25(EA305E-3)半田15g(錫:99%、銀:0.3%、銅:0.7%)
ソダーウィック1.5m
フラックスを含ませた水を使わないクリーナー
クリップで挟むだけで部品を熱から守ります。
販売価格

7,860(税抜)/ 8,646円(税込)

カタログ価格

7,860円(税抜)/8,646円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 05:01現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0699ページ
その他関連
部品EA305E-3 : R0.25mm こて先 (EA305E-130・130S用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ698ページ
  • エスコ便利カタログ699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top