すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315GH-1A

品名 : 単相200V/4kw ノンガス半自動溶接機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー育良精機型番ISK-SA120P
定格入力電圧200V定格入力電流20A
定格周波数50Hz/60Hz入力容量4.0k VA/2.5kW
定格出力電流120A無負荷電圧30V
定格使用率40%使用ワイヤー径φ0.6/0.8/0.9mm
溶接板厚1.0~5.0mmサイズ230(W)×480(D)×360(H)mm
重量本体6.5kg(総重量:8.0Kg)付属品トーチケーブル2m、
アースクリップ付ケーブル3m、
チップφ0.9、
入力ケーブル(3芯)2.0m㎡-3m、
ノズル、ワイヤーサンプルφ0.9
特長・使用率が向上 安定した溶接
・インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能
・小型軽量化
・各種EMC対策済み
・ダイヤル出力調節
・ワイヤー送給部内蔵でオールインワン
販売価格

99,300(税抜)/ 109,230円(税込)

カタログ価格

99,300円(税抜)/109,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 23:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA315SE-1
  • 品番

    EA315SE-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA315GH-1A 単相200V/4kw ノンガス半自動溶接機
EA315GH-2 AC100V ノンガス半自動溶接機
その他関連
部品EA315GH-6 : φ0.6mm 溶接機用チップ(5個)
部品EA315GH-7 : φ0.8mm 溶接機用チップ(5個)
部品EA315GH-8 : φ0.9mm 溶接機用チップ(5個)
オプションEA315GH-9 : φ0.6mm ノンガスワイヤー(軟鋼)
オプションEA315GH-10 : φ0.8mm ノンガスワイヤー(軟鋼)
部品EA315GH-11 : φ0.9mm ノンガスワイヤー(軟鋼)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top