すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315GH-2

品名 : AC100V ノンガス半自動溶接機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー育良精機型番ISK-SA090
入力電流25A周波数50Hz/60Hz
出力電流90A使用ワイヤー径φ0.6/0.8/0.9mm
サイズ230(W)×480(D)×360(H)mm重量本体6.5kg
付属品トーチケーブル2m、
アースクリップ付ケーブル3m、
入力ケーブル(3芯)3m、
チップφ0.6/φ0.8/φ0.9、
ノズル、ワイヤーφ0.9
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現
入力電源100V(単相)使用率40%
販売価格

81,100(税抜)/ 89,210円(税込)

カタログ価格

81,100円(税抜)/89,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 23:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA315SE-1
  • 品番

    EA315SE-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA315GH-1A 単相200V/4kw ノンガス半自動溶接機
EA315GH-2 AC100V ノンガス半自動溶接機
その他関連
部品EA315GH-6 : φ0.6mm 溶接機用チップ(5個)
部品EA315GH-7 : φ0.8mm 溶接機用チップ(5個)
部品EA315GH-8 : φ0.9mm 溶接機用チップ(5個)
オプションEA315GH-9 : φ0.6mm ノンガスワイヤー(軟鋼)
オプションEA315GH-10 : φ0.8mm ノンガスワイヤー(軟鋼)
部品EA315GH-11 : φ0.9mm ノンガスワイヤー(軟鋼)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top