すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA315SN

品名 : ステンレス溶接焼け取り機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源100VAC電源(焼け取り用)30V・20V・10V
DC電源(電解研磨用)20V重量2.8kg
サイズ80(W)×210(D)×170(H)mm付属品ケース・肩掛けバンド・ポンプ式給液トーチ・専用布×6枚・電解液3種
販売価格

240,000(税抜)/ 264,000円(税込)

カタログ価格

240,000円(税抜)/264,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/10 11:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA315SN-1
  • 品番

    EA315SN-1

  • コメント

    変更点:サイズ,外観

バリエーション一覧
EA315SN ステンレス溶接焼け取り機
EA315SN-31 11mm [EA315SN用]先端トーチ
EA315SN-32 22mm [EA315SN用]先端トーチ
その他関連
部品EA315SN-11 : 5L 電解液 (弱酸性・黄)
部品EA315SN-12 : 5L 電解液 (弱酸性・緑)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top