すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA321A-7

品名 : 3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番AS-101-10
コード長(m)3バンドサイズL×W(mm)230×20
グランドコード1MΩ抵抗内蔵スナップ径7㎜
重量バンド:約7.8g
グランドコード:約31g
マジックテープ式
グランドコード付のリストストラップ。
リストストラップを使用する事により、体内に帯電した静電気を逃がす事が出来ます。
作業者の安全の為に、グランドコードに1MΩ電流制限用抵抗が内蔵されています。
クリップ部分を取ればリストストラップ通電チェッカーに接続できます。
バンドは着脱に便利なマジックテープ式。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 01:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA321A-18
  • 品番

    EA321A-18

  • コメント

    アジャスター式

バリエーション一覧
EA321A-3 1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)
EA321A-6 1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)
EA321A-7 3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top