すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA330A

品名 : アセチレンバーナーキット(アセチレンボンベ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
酸素なしで強力な火力が得られます

仕様

セット内容・バーナー本体
・レギュレーター(ゲージ付)
・ホース(3m)
・ガット
・特殊火口(φ10mm)
・逆火防止器
・点火ライター
・圧力ゲージ
・ボンベスタンド(全長400mm)
能力軟ロウ:3/4”~2”
銀ロウ:1/2”~1.3/8”
重量5.6kg(ボンベは含まず)ホース内径5.5mm
圧力計取付ねじ2分ガスの流量144リットル/h
酸素なしで強力な火力が得られます。
燃焼音は問題ありません。
※ガス容器のバルブは静かに開き、調整器に供給されるガスの圧力が徐々に上がる様にしてください。急激にバルブを開けると、断熱圧縮などで思わぬ事故の原因になる事があります。
※重要※
高圧ガス関連機器はその取扱いを誤ると火災、爆発などの重大事故につながる危険性がありますので、充分に注意して従事してください。
また、作業者は必ず「ガス熔接技能講習終了証」「ガス熔接作業主任者免許」「その他労働大臣が定めるもの」のいずれかを有している者(もしくは有資格者から指導を受けた後、本取扱説明書を読み、理解した者)しか操作できません。
販売価格

81,600(税抜)/ 89,760円(税込)

カタログ価格

81,600円(税抜)/89,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/02/26 10:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA330AA
  • 品番

    EA330AA

  • コメント

    変更点:価格

その他関連
部品EA330A-10 : アセチレンボンベ・スタンド
部品EA330A-0 : φ10mm 火口(EA330A,KT用)
部品EA300-5D : 乾式安全器(逆火防止器/可燃性ガス用)
オプションEA317B-2 : 5mmx10m 溶接用ホース(アセチレン用/赤)
オプションEA330A-1 : φ14mm 火口(EA330A,KT用)
オプションEA330A-2 : φ19mm 火口(EA330A,KT用)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top