すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA338AC-20

品名 : 200mm 万能はさみ

ロック用の爪付

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番9455200
全長200mm刃長40mm
切断能力丸材:φ25mm
平坦な材料:幅40mm、高さ7.5mmまで
材質クロムメッキ
固定ベース対し刃を引きながらカットするのでラバープロファイル、PVC、レザー、木材、ホースなどをつぶさずに切断します
開口ばねとロック機能付き
プラスチックカバー付
アンビル型
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/07/05 02:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2144ページ
その他関連
部品EA338AC-21 : 200mm アンビル型替刃
部品EA338AC-22 : [EA338AC-20用] スペアアンビル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2144ページ
  • エスコ便利カタログ2145ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top