すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA338AK-25

品名 : φ48mm/230mm パイプカッター(塩ビパイプ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
従来品に比べ刃全開時の幅が狭く、取り回しが便利です

仕様

切断能力φ48mm(VP40)全長230mm
材質本体:アルミ材
ブレード:鋼
重量305g
〈材料別切断能力〉
・硬質塩化ビニール管:0~VP40(48mm)
・硬質ビニール電線管:0~HIVE40(48mm)
・HIV管:0~HIVP40(48mm)
・保湿材付塩ビ管:0~φ48
・ポリエチレン管:0~φ48
・ポリブデン管:0~φ48
・ガス管:0~PE42
従来品に比べ刃全開時の幅が狭く、取り回しが便利です。
実作業スペースは約150mmのコンパクト仕様
給水パイプもサドル(止め具)を外さず切断できます。
モールアタッチメント付で電線モールも綺麗にカットできます。45°切りにも対応!
ラチェット式
販売価格

5,940(税抜)/ 6,534円(税込)

カタログ価格

5,940円(税抜)/6,534円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/23 12:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA338AK-42
  • 品番

    EA338AK-42

  • コメント

    変更点:刃の材質 耐久刃→汎用刃

バリエーション一覧
EA338AK-25 φ48mm/230mm パイプカッター(塩ビパイプ用)
EA338AK-25B [EA338AK-25用] 替刃
ウェブカタログ画像
  • モールアタッチメント付で電線モールも綺麗にカットできます。45°切りにも対応!
  • パイプ外径一覧表
  • 表
  • 裏

資料

カタログ
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top