すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA338LA-2

品名 : 18.5mm ダクトニッパー

仕様

メーカー興和化成型番DN-100
用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断全長327mm
刃幅18.5mm刃の深さ96mm
切断能力配線ダクト側孔100mm以下重量460g
100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断可能
ハンドル部にスプリングが付いているので、ハンドルを戻す必要がありません。
刃部はくいきりタイプの為、切断面が滑らかです。
替刃はありません。
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/09/15 05:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0243ページ1231ページ
メイン画像

商品動画

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ242ページ
  • エスコ便利カタログ243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top