すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA33B

品名 : [18個組] 電気工事用工具セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

モンキーレンチ200mmペンチ185mm
ラジオペンチ160mm電工ニッパー150mm
(+)ドライバー#2×100mm(-)ドライバー6×100mm
メジャー16mm×3m(内側付)水平器230mm
圧着ペンチ0.75~1.5、1.5~2.5、2.5~6m㎡
先切ハンマー
ワイヤーストリッパー
デジタルマルチメーター
ポケット検電器
ハクソー
木工引き廻し鋸
カッターナイフ
絶縁電工ナイフ
ケブラー手袋
ケースサイズ450(W)×243(D)×210(H)mmケース材質樹脂製
総重量4.6kg
販売価格

39,200(税抜)/ 43,120円(税込)

カタログ価格

39,200円(税抜)/43,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/29 06:12現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
セット商品EA354E-51 : L/280mm ロング手袋(耐切創/ケブラー)
セット商品EA530A-8A : 207mm/30mm モンキーレンチ
セット商品EA534NB : 185mm 電工ペンチ
セット商品EA538K-1 : 0.75- 6.0m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
セット商品EA557A-100 : #2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
セット商品EA557B-100 : 6.0x100mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
セット商品EA575Y : 24mm 先切ハンマー
セット商品EA580F : 0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー
セット商品EA582E : 250x24T ハクソー(300mmブレード使用可)
セット商品EA589CF : 142mm セーフティーカッター
セット商品EA599BB : 350mm/200mm 引き廻し鋸
セット商品EA640GA-5 : 50x190mm 絶縁電工ナイフ
セット商品EA707D-24 : ポケットデジタルテスター
セット商品EA707DC-6 : 1.5-3V/DC・70-250/AC ポケット検電器
セット商品EA720GA-3 : 16mmx3.0m メジャー(内測付)
セット商品EA721JM-230 : 230mm 水平器(マグネット付)
セット商品EA537DH-150 : 160mm ラジオペンチ
ウェブカタログ画像
※画像はEA33Aです。
  • ※画像はEA33Aです。
  • ※画像はEA33Aです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top