すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340GB-7.6

品名 : 6.5mmx7.6m 交換用ケーブル

仕様

ケーブルサイズφ6.5mm×7.6m
EA340GB用替ケーブル
入数は1本入りです。
マニュアルグリップ付(φ23×260(L)mm)
販売価格

3,480(税抜)/ 3,828円(税込)

カタログ価格

3,480円(税抜)/3,828円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/10/21 10:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0204ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ204ページ
  • エスコ便利カタログ205ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top