優れた柔軟性と密着巻きの丈夫な構造により、高い清掃能力を発揮します
仕様
メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 62250 |
---|
長さ | φ10mm×10.7m | 重量 | 3.8kg |
---|
バルブオーガー |
適合機種 | EA340RA、RA-1、RF、RK、RK-2、RK-3、旧RB-2 | | |
---|
ビニール被覆インナーコアを採用。コアの錆びを防止でき、ケーブルのよじれや曲がりに強く耐久性抜群です。 |
密着巻きの丈夫な構造。 よじれず、押し込みづらい曲管部やトラップに対して通過性能が向上しました。 |
優れた柔軟性と密着巻きの丈夫な構造により、高い清掃能力を発揮します。 |
販売価格 | 23,700円(税抜)/
26,070円(税込)
| カタログ価格 | 23,700円(税抜)/26,070円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/05/06 02:33現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0207ページ |
---|