すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA340XG-6

品名 : 300x 460mm すくい網

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)網部分:210×350
柄長:250
全長(mm)460
網深さ80mm材質レース網、ステンレス、天然木柄
重量260g
柄と網分離型のコンパクトタイプ
網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。
柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
販売価格

3,170(税抜)/ 3,487円(税込)

カタログ価格

3,170円(税抜)/3,487円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 13:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA340XG-2
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top