すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA341WC-32A

品名 : 30g ブルーレットおくだけ漂白剤(詰替用)

仕様

内容量詰替用(30g)使用期間3~5週間
液性中性~弱酸性成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、増量剤(硫酸カルシウム)、安定化剤、香料
使用量の目安手洗い付トイレタンクに1個使用できないトイレ・タンクに手洗いのないトイレ
・タンクの水をおしり洗浄に使うトイレ
・簡易水洗トイレ(くみ取り式)
微香性
漂白パワーで水ぎわの黒ズミ発生を抑えて、便器のきれいを保ちます。
※使用環境、汚れの程度により、効果が異なることがあります。
※使用期間中、まったく黒ズミが発生しない訳ではありません。
※水の流れない部分の汚れは防げません。
流れる水は無色です。
本品はタンク内器具をいためず、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアにも影響を与えません。
効果を高めるために、ご使用前に便器を掃除してから使われる事をおすすめします。
「ブルーレットおくだけ漂白剤」は、専用の容器(星型のプラスチック容器)でのみ使用できます。
<使用上の注意>
用途外には使用しない。
小児、認知症の方などの誤食に注意する。
小児、認知症の方などの手の届くところに置かない。
酸性・アルカリ性タイプの製品や食酢・アルコールなどと混ぜると有害なガスが発生して危険。
使用の際には必ず換気する。
火気や、直射日光を避け、40度以上になるところに置かない。
薬剤を衣服に付けないよう注意する。万一衣服についた場合は脱色されることがあるので、すぐに水で洗う。
水の流れが強すぎたり水の量が多すぎると、水がはねたり、まれに容器が倒れ穴をふさぎ水があふれる場合がある。その場合はタンク横の止水栓で水流を弱めるなど調節をする。
使用中、本品を逆さま、横倒しにしない。万一そのような状態になった場合、もとの位置に戻す。
タンクの手洗い部分の排水口に網がある場合、手洗い部の水の流れが悪い場合、下容器が汚れてきた場合などは、水があふれるのを防ぐためにときどき網・下容器を清掃する。
<まぜるな危険(塩素系)>
酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。
液が目に入ったらすぐ水で洗う。
子供の手にふれないようにする。
必ず換気をよくして使用する。
<応急処置>
目に入った場合は、目を傷めることがあるので、こすらずすぐ流水で充分に洗い流し、ただちに眼科医に相談する。
誤って飲み込んだ場合は、吐かせずすぐ牛乳か水を飲ませる。
皮ふについた場合は、水で充分に洗い流す。
使用中、目にしみたり、せき込んだり、あるいは気分が悪くなった場合は使用を止めてその場から離れ、洗眼、うがいなどをする。
異常のある場合は製品の説明書きを持参し、医師に相談する。
誤食に注意。
アイコン
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 58

(2025/06/06 16:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2202ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2202ページ
  • エスコ便利カタログ2203ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top