すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA341WC-42A

品名 : ブルーレット さぼったリング大盛り泡(トイレ用/2包)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量110g×2包液性中性~弱酸性
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩、有機酸)、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)使用量の目安1回に1包(110g)を使用する。
用途水洗トイレの便器ボウル内使えるトイレ洋式水洗トイレ
水洗トイレ用
パウダータイプ
ブラシでこすらず泡洗浄。超強力発泡でトイレボウル内の黒ズミ・黄バミ・ピンク汚れをしっかり落とします。
1包を入れるだけで、こする必要もなく簡単です。
除菌・ウイルス除去効果もあります。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
洗浄後(30分~1時間程度置いた後)は水を流すだけです。
浄化槽をいためる心配はありません。
※泡が届かない部分の汚れは落ちません。使用環境などにより効果が異なることがあります。汚れの程度によっては落ちない場合があります。
※簡易式洋式トイレ、和式水洗トイレには使えません。
<使用上の注意>
小児、認知症の方などの誤食に注意する。
小児、認知症の方などの手の届くところに置かない。
粉が舞い上がり目・鼻・口などに入らないように注意する。
使用の際は充分に換気する。
酸性・アルカリ性タイプの製品や食酢・アルコールなどと混ぜると有毒なガスが発生して危険。
動物性のハケ・ブラシを使用しない。
使用の際はゴム手袋とマスクを使用する。
開封後は1包を使い切り、すぐに使用する。
泡が溢れる恐れがあるため、1回に2包以上使わない。また、熱湯を使用しない。
用途以外には使用しない。
直射日光の当たるところ、高温多湿のところに置かない。
他の容器に移し替えない。
水の届かない場所、便座・フチ裏・温水洗浄ノズルなどに、粉・泡が付着した場合はすぐにふきとる。
体調のすぐれない方、心臓病・呼吸器疾患のある方は使用しない。
他の製品と一緒に使用しない。
自動洗浄機能がある場合は止めて使用する
<まぜるな危険(塩素系)>
酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。
便器に残った泡も危険。
目に入ったらすぐに水で洗う。
子供の手にふれないようにする。
必ず換気をよくして使用する。
<応急処置>
目に入った場合、目を傷める恐れがあるので、こすらずすぐに流水で15分以上洗い流し、ただちに眼科医に相談する。
誤って口に入れた場合は、吐かせずに口をよくすすぎ、コップ1~2杯の牛乳または水を飲ませる。
皮ふについた場合は、石けんと水で充分に洗い流す。
使用中、目にしみたり、せきこんだり、気分が悪くなった時は使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがいなどをする。
いずれの場合も異常のある場合は、製品の説明書きを持参し医師に相談する。
アイコン
販売価格

550(税抜)/ 605円(税込)

カタログ価格

550円(税抜)/605円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 15:00現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ2201ページ

代替品

EA341WC-41A
  • 品番

    EA341WC-41A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2200ページ
  • エスコ便利カタログ2201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top