すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA345A-31

品名 : 1270mm 手動ミニポンプ

仕様

吐出量89.5ml/ストローク適用水、ガソリン、オイル、空気
本体全長609mmホース長1.27m
ポンプ全長230mm付属品ホース×2本、エアホース、ディップスティックチューブ、ノズル、ホースコネクタ×2個、チューブコネクタ
手動式
排水、オイル交換、ガソリンの抽出、ブロワー等に最適
アイコン
販売価格

3,880(税抜)/ 4,268円(税込)

カタログ価格

3,880円(税抜)/4,268円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2025/08/09 18:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2575ページ
ウェブカタログ画像
  • それぞれの使用用途写真(パッケージ記載画像)
  • パッケージ台紙の裏面

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2574ページ
  • エスコ便利カタログ2575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top