すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA346TA-11

品名 : 3.5Mpa/AC100V 水圧テストポンプ(電動)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

最高圧力3.5MPa吸水量3.5L/min
定格単相100V出力0.2kW
起動方式直入れサイズ230×210×210(H)mm
重量9kg接続ねじ径G1/4\"
付属品1/4”耐圧ホース、圧力計、吸水ホース、余水ホース、ゲージ台
まったくオイルのいらない無注油ポンプです。
小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。
販売価格

57,900(税抜)/ 63,690円(税込)

カタログ価格

57,900円(税抜)/63,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 12:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0198ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ198ページ
  • エスコ便利カタログ199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top