すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA348BG-2

品名 : 1/8"- 4" チェーンパイプバイス

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
強くて伸縮性のあるチェーンでパイプを固定します。

仕様

パイプ能力6A~100A
(1/8”~4”)
チェーン長さ570mm
重量(kg)5.5
鋳鉄製
作業台に固定してご使用ください
V 字型サポート付きの鋳鉄製ベース
販売価格

37,000(税抜)/ 40,700円(税込)

カタログ価格

37,000円(税抜)/40,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/13 10:23現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA348BG-1 1/8"-2・1/2" チェーンパイプバイス
EA348BG-2 1/8"- 4" チェーンパイプバイス
EA348BG-3 1/8"- 6" チェーンパイプバイス
その他関連
関連商品EA348BG-20 : ワークベンチ
ウェブカタログ画像
  • 外径・内径および厚さ
  • ステンレス管と異種金属との組合せ判定

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top