すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA351NA-0.8

品名 : 635x 635x0.8mm ガスケットシート(耐熱・耐蒸気)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーニチアス型番No.1993
商品名クリンシルスーパー材質無機繊維、アラミド繊維、炭素繊維、特殊ゴム
使用温度範囲-100~100℃
各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
サイズ635×635mm厚み0.8mm
重量約550g
販売価格

6,640(税抜)/ 7,304円(税込)

カタログ価格

6,640円(税抜)/7,304円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 03:45現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA351NA-0.5 635x635x0.5mm 耐熱・耐蒸気性ジョイントシート
EA351NA-0.8 635x 635x0.8mm ガスケットシート(耐熱・耐蒸気)
EA351NA-1 635x 635x1.0mm ガスケットシート(耐熱・耐蒸気)
EA351NA-1.5 635x 635x1.5mm ガスケットシート(耐熱・耐蒸気)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top