すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA351NB-2

品名 : 635x 635x 2mm ガスケットシート高温用

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーニチアス型番No.1120
商品名クリンシルトップ材質グラファイト、アラミド繊維、NBRゴム
使用温度-200~199℃
各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット
サイズ635×635mm厚み2.0mm
重量約1230g使用温度範囲-200~199℃
販売価格

19,400(税抜)/ 21,340円(税込)

カタログ価格

19,400円(税抜)/21,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 20:53現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top