すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BT-114

品名 : [LL] メカニクスグローブ(合成革/OD)

仕様

メーカーMECHANIXWEAR(メカニックスウェア)型番MG-60-011
シリーズORIGINALサイズLL
全長220mm厚み0.8mm
材質手の平:合成皮革
手の甲:TrekDry素材
手の平は、柔軟で通気性・耐久性に優れた合成皮革製
手の甲は通気性が高く、体にフィットするTrekDry素材
マジックテープ止
手首下部にナイロンループ付
洗濯機洗い可
タッチスクリーン対応
超薄型TPR(サーマル・プラスチック・ラバー)が、確実なフィット感を与えてくれます。
軍事・法執行機関・シューティングスポーツ・保守修理作業などに
掌周り230mm中指長さ90mm
アイコン
販売価格

2,970(税抜)/ 3,267円(税込)

カタログ価格

2,970円(税抜)/3,267円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/15 06:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA353BT-74
バリエーション一覧
EA353BT-112 [M] メカニクスグローブ(合成革/OD)
EA353BT-113 [L] メカニクスグローブ(合成革/OD)
EA353BT-114 [LL] メカニクスグローブ(合成革/OD)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top