すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BY-222

品名 : [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン)

仕様

メーカーMECHANIXWEAR(メカニックスウェア)型番LMP-75-009
シリーズM-PACTサイズM
全長220mm掌周り220mm
中指長さ85mm厚み0.6mm
材質本革
手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。
マジックテープ止
手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。
指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
M-PACTシリーズ(M-PACT LEATHER)
洗濯機洗い可
アイコン
販売価格

4,750(税抜)/ 5,225円(税込)

カタログ価格

4,750円(税抜)/5,225円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/29 20:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA353BY-302
  • 品番

    EA353BY-302

  • コメント

    サイズ、カラー(蛍光色無しに変更)

バリエーション一覧
EA353BY-221 [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-222 [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-223 [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
EA353BY-224 [LL] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top