手の平にシリコンゴムを使用しているので、抜群のグリップ力を発揮します
仕様
マジックテープ止 |
手の平にシリコンゴムを使用しているので、抜群のグリップ力を発揮します。 |
耐摩耗性、耐引裂性に優れています。 |
耐摩耗性に優れた指先パッド付 |
サイズ | LL | 全長 | 250mm |
---|
厚み | 0.6mm | 掌周り | 230mm |
---|
中指長さ | 100mm | 材質 | 合成皮革、シリコンゴム |
---|
販売価格 | 4,170円(税抜)/
4,587円(税込)
| カタログ価格 | 4,170円(税抜)/4,587円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
45 (2025/07/17 11:24現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
---|
カタログページ | 2251ページ |
---|
代替品