すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354A-112

品名 : 軍手(12双)

仕様

メーカーミタニコーポレーション型番202360
ゲージ8全長約230mm
材質ポリエステル・綿・その他掌周り約200mm
中指長さ約80mm総重量600g(12双)
サイズフリー入数12双
2本編
綿率約30%の綿混軍手です。
吸油性・吸汗性に優れています。
編み目が細かくフィット感も抜群です。
アイコン
販売価格

925(税抜)/ 1,018円(税込)

カタログ価格

925円(税抜)/1,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/21 10:57現在)

更新
商品入数12販売単位Dz
ウェブカタログ画像
  • 軍手の種類
  • ゲージについて

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top