すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354A-14A

品名 : 軍手(12双)

仕様

ゲージ7全長210mm
材質綿、レーヨン、ポリエステル、その他掌周り180mm
中指長さ75mm総重量600g(12双)
入数12双
2本編
アイコン
販売価格

905(税抜)/ 996円(税込)

カタログ価格

905円(税抜)/996円(税込)

在庫数

最新在庫: 99

(2025/07/10 17:24現在)

更新
商品入数12販売単位Dz
カタログページ2238ページ

代替品

EA354A-61A
ウェブカタログ画像
※12双入
  • ※12双入
  • ※12双入
  • エスコ便利カタログ2238ページ
  • エスコ便利カタログ2239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top