すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AB-136

品名 : [M/230mm] 手袋(天然ゴム張・高視認)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー東和コーポレーション(TOWA)型番741
サイズM全長230mm
厚み2.6mm掌周り170mm
中指長さ72mmカラー蛍光イエロー
材質編手:ナイロン・ポリエステル
コーティング:天然ゴム
マーキング:反射材
重量(g)42
手にピタッとフィットして掴みやすい手袋です。
特殊滑り止め加工
ライトを受けて光る反射材マーキング付。
販売価格

680(税抜)/ 748円(税込)

カタログ価格

680円(税抜)/748円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/09 13:27現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA354AB-136 [M/230mm] 手袋(天然ゴム張・高視認)
EA354AB-137 [L/240mm] 手袋(天然ゴム張・高視認)
EA354AB-138 [LL/250mm] 手袋(天然ゴム張・高視認)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズが異なります
  • ※品番によりサイズが異なります
  • ゴムの種類
  • ※画像はEA354AB-137です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top