すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AC-68

品名 : [LL] 耐油手袋(ニトリルゴムコーティング/5双)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー勝星産業型番#660
サイズLL全長(mm)250
掌周り(mm)100中指長さ(mm)90
厚み3mm材質繊維部:ポリエステル
樹脂部:ニトリルゴム
入数5双カラー
13ゲージ
耐油性、耐摩耗性に優れています。
通気性の良い背抜き手袋に、ニトリルゴム滑り止め加工を施しました。
極薄生地で素手感覚
機械整備や部品組立に最適です。
販売価格

880(税抜)/ 968円(税込)

カタログ価格

880円(税抜)/968円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/18 21:18現在)

更新
商品入数5販売単位

代替品

EA354GD-63
  • 品番

    EA354GD-63

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA354AC-66 [M] 耐油手袋(ニトリルゴムコーティング/5双)
EA354AC-67 [L] 耐油手袋(ニトリルゴムコーティング/5双)
EA354AC-68 [LL] 耐油手袋(ニトリルゴムコーティング/5双)
ウェブカタログ画像
入数5双
※画像はEA354AC-66(Mサイズ)です。
  • 入数5双\n※画像はEA354AC-66(Mサイズ)です。
  • ゴムの種類
  • ※画像はEA354AC-67です。
  • ※画像はEA354AC-67です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top