すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AD-1

品名 : [フリー/140mm]手袋(指出し・薄手ナイロン/10双)

仕様

メーカーマックス型番MX301EX
サイズフリー全長(mm)140
掌周り(mm)160中指長さ(mm)15
材質ナイロン100%厚み(mm)0.7
カラー本体:ホワイト
手首:ホワイト
入数10双入り
用途組立や検査用に。
13ゲージ
細かな作業に最適な半指タイプです。
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2025/06/02 23:04現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ2241ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2240ページ
  • エスコ便利カタログ2241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top