すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AP-2B

品名 : [M/220mm] 手袋(防塵ポリエステルウレタンラミネート10双

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーウインセス型番3700-M
サイズM全長(mm)220
掌周り(mm)182中指長さ(mm)81
入数10双厚み0.7mm
材質ポリエステル(掌部:ウレタンラミネート)カラー本体:ホワイト
ステッチ:ホワイト
掌部はウレタンラミネート加工が施されており、汗を通しません。
販売価格

3,890(税抜)/ 4,279円(税込)

カタログ価格

3,890円(税抜)/4,279円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/05 20:02現在)

更新
商品入数10販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA354AP-7B
    • 品番

      EA354AP-7B

    • コメント

      変更点:サイズ・食品衛生法適合

    バリエーション一覧
    EA354AP-1 [S/205mm] 手袋(防塵・ポリエステル・ウレタンラミネート)
    EA354AP-2 [M/220mm] 手袋(防塵・ポリエステル・ウレタンラミネート)
    EA354AP-3 [L/230mm] 手袋(防塵・ポリエステル・ウレタンラミネート)
    EA354AP-4 [LL/240mm] 手袋(防塵・ポリエステル・ウレタンラミネート)
    EA354AP-1B [S/205mm] 手袋(防塵ポリエステルウレタンラミネート10双
    EA354AP-2B [M/220mm] 手袋(防塵ポリエステルウレタンラミネート10双
    EA354AP-3B [L/230mm] 手袋(防塵ポリエステルウレタンラミネート10双
    EA354AP-4B [LL/240mm] 手袋(防塵ポリエステルウレタンラミネート10双
    ウェブカタログ画像
    ※ステッチの色は品番により異なります。
    入数10双
    • ※ステッチの色は品番により異なります。\n入数10双

    資料

    仕様
    1. PDF
    SDS日本語
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top