すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AP-53

品名 : [L/230mm] 手袋(防塵・ポリエステル/ウレタンラミネート)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーウインセス型番407-H-L
サイズL全長(mm)230
掌周り(mm)190中指長さ(mm)87
厚み(mm)0.2材質甲部:ナイロン
掌部:ポリエステルPUラミネート
重量(g)12
タッチスクリーン対応
薄手で通気性があり、細かい作業に最適な防塵手袋です。
販売価格

385(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 06:09現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA354AP-51 [S/210mm] 手袋(防塵・ポリエステル/ウレタンラミネート)
EA354AP-52 [M/220mm] 手袋(防塵・ポリエステル/ウレタンラミネート)
EA354AP-53 [L/230mm] 手袋(防塵・ポリエステル/ウレタンラミネート)
EA354AP-54 [LL/240mm] 手袋(防塵・ポリエステル/ウレタンラミネート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top