取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
塩素系、芳香剤系溶剤に対して高い不浸透性を発揮します
仕様
| 材質 | フッ素ゴム(バイトン) | サイズ | M |
|---|
| 全長 | 約305mm | 厚み | 0.3mm |
|---|
| 掌周り | 210mm | 中指長さ | 78mm |
|---|
| ほとんどの塩素系溶剤、またベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香剤系溶剤、脂肪族炭化水素に対して高い不浸透性を発揮します。 |
| 燃料、PCB等に使用できます。 |
| 販売価格 | 13,900円(税抜)/
15,290円(税込)
| カタログ価格 | 13,900円(税抜)/15,290円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/04/17 13:00現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
|---|