すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354E-97

品名 : [L] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)

仕様

サイズL全長(mm)260
掌周り(mm)215中指長さ(mm)95
厚み0.5mm材質樹脂部:ポリウレタン、
繊維部:高強度ポリエチレン
ANSI規格 耐切創レベルA5
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
18ゲージ
ポリウレタンコーティング
優れたグリップ力と柔軟性、そして抜群の指先感覚を備えており、長時間の作業による手の疲労を軽減します。
切創・穿刺・摩耗に対する高い保護性能を発揮します。
販売価格

1,410(税抜)/ 1,551円(税込)

カタログ価格

1,410円(税抜)/1,551円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 14:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2245ページ
バリエーション一覧
EA354E-96 [M] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)
EA354E-97 [L] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)
EA354E-98 [XL] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2244ページ
  • エスコ便利カタログ2245ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top