すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GB-68

品名 : [L/280mm]手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/20枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーショーワグローブ型番C0700
サイズL全長(mm)280
掌周り(mm)210中指長さ(mm)86
材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚み0.14mm
重量9.5gカラーブルー
用途食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業入数20枚
仕様左右兼用
全長28㎝のニトリルゴム製使いきり手袋です。
素手感覚が活かせる極薄手タイプ。
食品衛生法適合品
クリーンルームクラス100対応品
販売価格

2,480(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 23:19現在)

更新
商品入数20販売単位

代替品

EA354BR-23A
  • 品番

    EA354BR-23A

  • コメント

    食品衛生法適合品ではありません

バリエーション一覧
EA354GB-66 [S/280mm]手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/20枚)
EA354GB-67 [M/280mm]手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/20枚)
EA354GB-68 [L/280mm]手袋(クリーンルーム用・ニトリルゴム/20枚)
ウェブカタログ画像
※入数20枚
  • ※入数20枚
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top