すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440BD-40B

品名 : 41.28mm 銅管用ユーボルト

仕様

メーカーアカギ型番A10605-0094
用途電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります径称40A
適合管外径41.28mmねじ径W1/4”
材質スチール(電気亜鉛メッキ)軟質塩ビコーティング赤色のプレート部分材質ポリプロピレン
入数1個
銅管用
軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。
表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)
配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・㎝)を厳守してください。
販売価格

500円(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/24 01:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1128ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BD-15B 15.88mm 銅管用ユーボルト
    EA440BD-20B 22.22mm 銅管用ユーボルト
    EA440BD-25B 28.58mm 銅管用ユーボルト
    EA440BD-32B 34.92mm 銅管用ユーボルト
    EA440BD-40B 41.28mm 銅管用ユーボルト
    EA440BD-50B 53.98mm 銅管用ユーボルト
    EA440BD-65B 66.68mm 銅管用ユーボルト
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1128ページ
    • エスコ便利カタログ1129ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top