すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GD-78

品名 : [L] 手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

仕様

メーカーショーワグローブ型番306EF HOLD
サイズL全長(mm)230
掌周り(mm)215中指長さ(mm)83
厚み約1.4mm重量45g
カラーブルー材質樹脂部:天然ゴム
繊維部:ポリエステル・ナイロン
スリット部:ウレタンテープ
留め具:塩化ビニル樹脂(可塑剤)・ナイロン
手の甲側まで発泡天然ゴムをコーティングした、柔軟性とフィット感に優れた面ファスナー付きフルコート手袋です。
面ファスナーは親指から小指に向けて留める仕様のため、特に親指・人差し指・中指の3指のフィット感に優れています。
面ファスナーにより、手首までしっかりフィットし、着脱がスムーズです。
手の甲側までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない独自の13ゲージ・シームレス編み手袋を採用しているため、伸縮性に富み、手にフィットします。
繊維部分に縫い合わせがないため、装着時に縫い目が気になりません。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2024/05/22 17:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2284ページ

代替品

EA354GD-72
  • 品番

    EA354GD-72

  • コメント

    変更点:全長、掌周り

バリエーション一覧
EA354GD-77 [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)
EA354GD-78 [L] 手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354GD-77です
  • ※画像はEA354GD-77です
  • ゴムの種類
  • ※画像はEA354GD-77です
  • エスコ便利カタログ2284ページ
  • エスコ便利カタログ2285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top