すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BT-10

品名 : 10mmx 50m コルゲートチューブ(黒)

仕様

メーカー日立Astemoアフターマーケットジャパン型番ECG-10C
内径φ10.7mm外径φ14.1mm
長さ50mカラー
材質難燃性ポリプロピレン使用温度範囲-50℃~95℃
スリット入り
必要な分だけ取り出せるので保存も長くできます。
販売価格

12,100(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/23 18:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0278ページ

代替品

EA944BV-710
バリエーション一覧
EA944BT-5 5mmx 50m コルゲートチューブ(黒)
EA944BT-7 7mmx 50m コルゲートチューブ(黒)
EA944BT-10 10mmx 50m コルゲートチューブ(黒)
EA944BT-13 13mmx 30m コルゲートチューブ(黒)
EA944BT-15 15mmx 30m コルゲートチューブ(黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ278ページ
  • エスコ便利カタログ279ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top