すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GE-96

品名 : [M] 手袋・耐油・耐薬品(ニトリルゴム)

仕様

メーカーショーワグローブ型番CN750
サイズM全長(mm)320
掌周り(mm)215中指長さ(mm)77
材質ニトリルゴム厚み0.45mm
重量51gカラーブルー
用途油・酸性・アルカリ性の薬品を取り扱う作業に。
食品加工に。
ニトリルゴム製化学防護手袋の厚手タイプです。
耐薬品、耐油性、耐透過性、耐浸透性
食品衛生法適合品
油に対して耐久性があり、丈夫です。
独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。
滑り止め加工付
JIS T 8116準拠
裏布なし
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/05/07 13:58現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA354GE-96 [M] 手袋・耐油・耐薬品(ニトリルゴム)
EA354GE-97 [L] 手袋・耐油・耐薬品(ニトリルゴム)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 耐透過性
  • 耐浸透性

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top